text.skipToContent text.skipToNavigation

Nástrčná hlavica Knipex 983905 5 mm


Šesťhranná nástrčka pre skrutky so šesťhrannou hlavou Pre metrické skrutky s vnútornou šesťhrannou hlavou. Základný nástroj pochrómovaný. - Šírka cez roviny S: 5 mm- Štvorhranný pohon: Dĺžka neizolovanej čepele ± 2: 9 mm

Položka č.
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Rozmery (mm) 5
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 55
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolačná ochrana 1000 V Áno
Rozmery (mm) 5
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 55
HS kód
Type 1000V Insulated Hexagon Bit Socket

Popis

Šesťhranná nástrčka pre skrutky so šesťhrannou hlavou Pre metrické skrutky s vnútornou šesťhrannou hlavou. Základný nástroj pochrómovaný. - Šírka cez roviny S: 5 mm- Štvorhranný pohon: Dĺžka neizolovanej čepele ± 2: 9 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1339.050.001
EAN 4003773020776
UBB 240122673405
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 98 39 05

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.