text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Obojstranné kľúče 17X19MM


Položka č. 5B745108
Dĺžka (m) 220
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19
Veľkosť kľúča malá (mm) 17
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 7.3
Výška hlavy veľká (mm) 7.3
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 220
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19
Veľkosť kľúča malá (mm) 17
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 7.3
Výška hlavy veľká (mm) 7.3
Šírka hlavy malá (mm) 39
Šírka hlavy veľká (mm) 42
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Nie
Zúžená rukoväť Nie
Značka Facom
Váha kusu (g) 159
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 5B745108
EAN 3148511024157
UBB 500638259837
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 44.17X19
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.