text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Obojstranné kľúče 14X15MM


Položka č. 1A459486
Dĺžka (m) 182
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 15
Veľkosť kľúča malá (mm) 14
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 5.7
Výška hlavy veľká (mm) 5.7
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 182
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 15
Veľkosť kľúča malá (mm) 14
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 5.7
Výška hlavy veľká (mm) 5.7
Šírka hlavy malá (mm) 31
Šírka hlavy veľká (mm) 33.5
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Nie
Zúžená rukoväť Nie
Značka Facom
Váha kusu (g) 96
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 1A459486
EAN 3148511024010
UBB 500638258433
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 44.14X15
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.