text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Momentové kľúče 100NM


Položka č. 0M498926
Elektronické Nie
Hmotnosť 1000
Celková dĺžka (mm) 437
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Uťahovací moment (Nm) ['20', '100']
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 1
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Ambalat la 1

Technické údaje

Elektronické Nie
Hmotnosť 1000
Celková dĺžka (mm) 437
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Uťahovací moment (Nm) ['20', '100']
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 1
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Vhodné na predĺženie Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 2
Značka Facom
Váha kusu (g) 2123
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 0M498926
EAN 3148517164048
UBB 500637452235
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu J.306A100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.