Očkový kľúč
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
Kľúče rôzne
Očkový kľúč
0X386986
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
Facom Obojstranné očkové kľúče 16X18
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
0X386986
Dĺžka (m)
220
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
18
Veľkosť kľúča malá (mm)
16
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
56
Výška hlavy veľká (mm)
67.2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka (m)
220
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
18
Veľkosť kľúča malá (mm)
16
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
56
Výška hlavy veľká (mm)
67.2
Polmesačný model
Áno
Šírka hlavy malá (mm)
25.2
Šírka hlavy veľká (mm)
27.8
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
205
HS kód
Zobraziť
Type
Offset Ring Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0X386986
EAN
3148511133804
UBB
500638585215
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
57.16X18