text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač s drážkou Facom 0,8 x 5,5 mm 1/4“ Hex 25 mm

Položka č. 6N112678
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 5.5
Hrúbka čepele (mm) 0.8
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 0.25

Technické údaje

Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 5.5
Hrúbka čepele (mm) 0.8
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 0.25
Značka Facom
Váha kusu (g) 5
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 6N112678
EAN 3148510249872
UBB 500639090843
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu ES.135.5T
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.