text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Diamond 1 sada šesťhranných bitov s vnútorným šesťhranom a šesťhranným šesťhranom v balení Bit-Check 7 dielov


Kvalitní bity s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu. Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukují potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí. S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3. Torzní bity včetně identifikátoru nářadí Wera Take it easy.

Položka č. 0R082553
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 6
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 6
Ambalat la 1

Technické údaje

Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 6
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 6
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 73.6
HS kód
Model BIT-CHECK

Popis

Kvalitní bity s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu. Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukují potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí. S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3. Torzní bity včetně identifikátoru nářadí Wera Take it easy.

Čísla materiálu

Položka č. 0R082553
EAN 4013288180018
UBB 500643328809
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057415001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.