text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 Universal 1 MINI Check 7 kusov


Bit-Check 7 Universal 1, 7 kusov 1x 893/4/1 K univerzálny držiak bitov: x 50 mm 2x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bity: 2x 800/1 Z bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bity: 2x6,5x25 mm6 Wera bitov prehľadne usporiadaných na minimálnom priestore v praktickom Bit-Check. Tvrdé viskózne bity Wera pre skrutky so šesťhrannou hlavou a univerzálne použitie. 1 univerzálny držiak 893/4/1 K na vloženie do elektrického skrutkovača alebo na použitie v skľučovadle elektrickej vŕtačky.

Položka č. 81297.056.295
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 2
Celkový počet bitov 6
Ambalat la 1

Technické údaje

Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 2
Celkový počet bitov 6
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 78
HS kód
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Popis

Bit-Check 7 Universal 1, 7 kusov 1x 893/4/1 K univerzálny držiak bitov: x 50 mm 2x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bity: 2x 800/1 Z bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bity: 2x6,5x25 mm6 Wera bitov prehľadne usporiadaných na minimálnom priestore v praktickom Bit-Check. Tvrdé viskózne bity Wera pre skrutky so šesťhrannou hlavou a univerzálne použitie. 1 univerzálny držiak 893/4/1 K na vloženie do elektrického skrutkovača alebo na použitie v skľučovadle elektrickej vŕtačky.

Čísla materiálu

Položka č. 81297.056.295
EAN 4013288038166
UBB 500501218597
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05056295001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.