text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Vodováha kus 466 Waterpas 400 mm


Box section anodized finish aluminium level.Accuracy ± 0.5 mm/m.Barrel-type vials.Vial liquid is resistant to UV light.High visibility.Unbreakable vials.Shock-absorbing end caps protect against damage when dropped.Thick profile.Magnetic versions are available in 400, 600, 800, 1000 and 1200 mm (-M).Bi-material handle.Milled measuring surfaces.V groove base.Strong, thick aluminium profile.Easy to use thanks to hand holes on either side.Large vials for easy reading even in low light.Measuring scale (for indication purposes only).Oversized, shock absorbing rubber end caps

Položka č. S5550.000.400
Elektronické Nie
Nastaviteľný Nie
Dĺžka (m) 400
Počet vzduchových bublín 2
Materiál Hliník
Ambalat la 1

Technické údaje

Elektronické Nie
Nastaviteľný Nie
Dĺžka (m) 400
Počet vzduchových bublín 2
Materiál Hliník
Relatívna presnosť merania (mm/m) 0.5
S laserom Nie
Počet otvorov pre ruky 1
Frézovaný merací povrch Áno
Značka Bahco
Váha kusu (g) 520
HS kód
Type Spirit Level

Popis

Box section anodized finish aluminium level.Accuracy ± 0.5 mm/m.Barrel-type vials.Vial liquid is resistant to UV light.High visibility.Unbreakable vials.Shock-absorbing end caps protect against damage when dropped.Thick profile.Magnetic versions are available in 400, 600, 800, 1000 and 1200 mm (-M).Bi-material handle.Milled measuring surfaces.V groove base.Strong, thick aluminium profile.Easy to use thanks to hand holes on either side.Large vials for easy reading even in low light.Measuring scale (for indication purposes only).Oversized, shock absorbing rubber end caps

Čísla materiálu

Položka č. S5550.000.400
EAN 7314150128297
UBB 500579561175
UNSPSC 27111802
Číslo materiálu výrobcu 466-400
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.