text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M 4


Položka č. U0803.040.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 2.8
Dĺžka rezu (mm) 7
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 2.8
Dĺžka rezu (mm) 7
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 2.1
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 11.3
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0803.040.001
UBB 240203244555
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.