text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M 10


Položka č. U0803.100.001
Rozteč závitov (mm)
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 7
Dĺžka rezu (mm) 16
Veľkosť závitu 10
Ambalat la 1

Technické údaje

Rozteč závitov (mm) 1.5
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 7
Dĺžka rezu (mm) 16
Veľkosť závitu 10
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 19.68
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0803.100.001
UBB 240203244977
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.