Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
U6330.083.001
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
Fabory Záhlbník C DIN 335 C HSS HSS 8,3MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
U6330.083.001
Priemer šachty (mm)
6
Dĺžka (m)
50
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
8.3 - 8.3
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
13
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer šachty (mm)
6
Dĺžka (m)
50
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
8.3 - 8.3
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
13
HS kód
Zobraziť
Type
Countersink
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
335-C
Čísla materiálu
Položka č.
U6330.083.001
EAN
8715494638180
UBB
500500210595
UNSPSC
20102007