text.skipToContent text.skipToNavigation

Držiak bitov Wera 899/4/1 S 1/4 x 100


Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Pouzdro z nerezové oceli pro mimořádnou ochranu proti korozi. Zvlášť silný pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Zvlášť silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 4Y973504
Dĺžka (m) 100
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť vloženia stroja 1/4 palca
Veľkosť vloženia stroja (mm) 6.3
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 100
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť vloženia stroja 1/4 palca
Veľkosť vloženia stroja (mm) 6.3
Držiak zásuvky Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 39.1
HS kód

Popis

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Pouzdro z nerezové oceli pro mimořádnou ochranu proti korozi. Zvlášť silný pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Zvlášť silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 4Y973504
EAN 4013288105288
UBB 500643512451
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 05160977001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.