text.skipToContent text.skipToNavigation

Držiak bitov Wera 889/4 R 1/4 x 100


Univerzální držák Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu - pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 1C671249
Dĺžka (m) 100
Magnetické Nie
Rýchla výmena hlavy Áno
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 100
Magnetické Nie
Rýchla výmena hlavy Áno
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť vloženia stroja 1/4 palca
Veľkosť vloženia stroja (mm) 6.3
Držiak zásuvky Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 39.35
HS kód

Popis

Univerzální držák Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu - pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 1C671249
EAN 4013288101242
UBB 500643508822
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 05052504001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.