text.skipToContent text.skipToNavigation

Double open-end spanner 895 17 x 19 mm length 170 mm black


Položka č. 8X196236
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (m) 170
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19
Veľkosť kľúča malá (mm) 17
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (m) 170
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19
Veľkosť kľúča malá (mm) 17
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 7
Výška hlavy veľká (mm) 7
Veľkosť kľúča malá (palce) Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce) Iné
Šírka hlavy malá (mm) 36
Šírka hlavy veľká (mm) 40
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Nie
Zúžená rukoväť Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Fabory approved vendor
Váha kusu (g) 94
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 8X196236
EAN 4054773022628
UBB 500583684864
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu S4000823272
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.