text.skipToContent text.skipToNavigation

Double open-end spanner 895 10 x 13 mm length 120 mm black


Položka č. 3C323172
Dĺžka (m) 120
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 13
Veľkosť kľúča malá (mm) 10
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 5
Výška hlavy veľká (mm) 5
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 120
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 13
Veľkosť kľúča malá (mm) 10
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 5
Výška hlavy veľká (mm) 5
Šírka hlavy malá (mm) 22
Šírka hlavy veľká (mm) 28.5
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Nie
Zúžená rukoväť Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Fabory approved vendor
Váha kusu (g) 40
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 3C323172
EAN 4054773022734
UBB 500581660213
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu S4000823264
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.