Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
4S210383
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
Dormer Technická fréza P715 Clear 12.70X6MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4S210383
Celková dĺžka (mm)
77
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
32
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12.7
Značka
Dormer
Váha kusu (g)
51
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
77
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
32
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12.7
Značka
Dormer
Váha kusu (g)
51
HS kód
Zobraziť
Model
P715
Type
Rotary Burr
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4S210383
EAN
7320760693414
UBB
500661480862
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
P71512.7X6.0