text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Technická fréza P615 Clear 9.60X6.0MM


Položka č. 1S253677
Tvar hlavy V tvare plameňa
Celková dĺžka (mm) 65
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 19
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar hlavy V tvare plameňa
Celková dĺžka (mm) 65
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 19
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre meď Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre mosadz Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 9.6
Tvar hlavice podľa DIN 8032 Iné
Značka Dormer
Váha kusu (g) 20
HS kód
Model P615
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Položka č. 1S253677
EAN 7320760693100
UBB 500661477736
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu P6159.6X6.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.