text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Kombinovaný závitník E650 HSS Vaporised M16x2.00

Položka č. 8A907178
Rozteč závitov (mm)
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 134
Priemer šachty (mm) 12.5
Dĺžka rezu (mm) 32
Veľkosť závitu 16

Technické údaje

Rozteč závitov (mm) 2
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 134
Priemer šachty (mm) 12.5
Dĺžka rezu (mm) 32
Veľkosť závitu 16
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 10
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Váha kusu (g) 120
HS kód
Model E650
Type Combination Drill Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8A907178
EAN 7320760127544
UBB 500629643049
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E650M16
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.