text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M12x1.75mm


Položka č. 7W363350
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 89
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.75
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 89
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 7.1
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Váha kusu (g) 51
HS kód
Model E000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7W363350
EAN 7320760567654
UBB 500631560413
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E000M12
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.