text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták čierny 20 x 600 mm


Položka č. 3X074967
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 600
Priemer vrtáka (mm) 20
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 440
HS kód
Type Formwork & Installation Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 3X074967
EAN 3165140059541
UBB 500512655316
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 2608596348
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.