text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus BO SW3.0 x 25


840/1 Z Bity Hex-Plus BO s ochranou proti neoprávnenej manipulácii, 3 x 25 mmTvrdé viskózne bity Wera na skrutky so šesťhrannou hlavou a univerzálne použitie. Hex-Plus ponúka väčšiu styčnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt je tak znížený na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúčené. Šesťhranné skrutky s nástrčkou BO majú vo svojom hnacom profile vyčnievajúci kolík. Ten zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému uvoľneniu, pretože s ",normálnymi", šesťhrannými nástrojmi nemožno s týmito skrutkami pohnúť. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č.
Veľkosť bitu (mm)
Zobraziť všetko
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 4.2
HS kód
Model 840/1 Z BO
Type Hex Screwdriver Bit

Popis

840/1 Z Bity Hex-Plus BO s ochranou proti neoprávnenej manipulácii, 3 x 25 mmTvrdé viskózne bity Wera na skrutky so šesťhrannou hlavou a univerzálne použitie. Hex-Plus ponúka väčšiu styčnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt je tak znížený na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúčené. Šesťhranné skrutky s nástrčkou BO majú vo svojom hnacom profile vyčnievajúci kolík. Ten zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému uvoľneniu, pretože s ",normálnymi", šesťhrannými nástrojmi nemožno s týmito skrutkami pohnúť. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81154.000.030
EAN 4013288038562
UBB 500625430821
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056343001

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.