text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Perové čelusťové vrtáky 7X60 MM


Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Zobraziť všetko dĺžky
Priemer vrtáka (mm)
Zobraziť všetko priemery
Priemer šachty (mm) 7
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 109
Priemer vrtáka (mm) 7
Priemer šachty (mm) 7
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
Značka Bosch
Váha kusu (g) 0.024
HS kód
Type Brad Point Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. B4974.070.060
EAN 3165140059107
UBB 500577122889
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 2608596304

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.