Pieskovačky
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
Vzdušné pieskovačky
Pieskovačky
RC163
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
Brúska Rodac 50/75 mm 15000 ot/min 0,25 kW 1/4“ BSP vstup
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
RC163
Šírka
38
Výška
146
Dĺžka (m)
115
Rýchlosť otáčania (1/min)
15000
Hmotnosť stroja (kg)
0.8
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm)
75
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka
38
Výška
146
Dĺžka (m)
115
Rýchlosť otáčania (1/min)
15000
Hmotnosť stroja (kg)
0.8
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm)
75
Max. priemer kotúča (mm)
75
Vibrácie (m/s²)
0.77
Max. prevádzkový tlak (psi)
91.37
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Požadovaný objem vzduchu
190
Značka
Rodac
Váha kusu (g)
899
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RC163
EAN
8717659117882
UBB
500613803468
UNSPSC
27112708
Číslo materiálu výrobcu
RC163