Pieskovačky
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
Vzdušné pieskovačky
Pieskovačky
1H380655
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
Rodac Náhodná orbitálna brúska s odsávaním 150mm kotúč 1/4“ NPT prívod vzduchu 5 mm zdvih 1,5 m/s²
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1H380655
Šírka
60
Zdvih (mm)
150
Dĺžka (m)
187
Rýchlosť otáčania (1/min)
12000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm)
150
Priemer oscilačného obvodu 1 (mm)
5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka
60
Zdvih (mm)
150
Dĺžka (m)
187
Rýchlosť otáčania (1/min)
12000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm)
150
Priemer oscilačného obvodu 1 (mm)
5
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Počet otvorov brúsneho kotúča
15
Požadovaný objem vzduchu
57
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1H380655
EAN
8717659228052
UBB
500632163324
UNSPSC
27112708
Číslo materiálu výrobcu
RC92461S