text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku sekacie kladivo 12,7 mm 25 mm Vývrt 34 mm Zdvih 4000p/min 1/4“ PT Vstup vzduchu


The TFC-257H is by its long stroke and high energy level ultimately usefull for picking of joints, but can also be used for chipping of welding seams and light diecast working. Characteristics: * Pull-to-release chisel retainer * High energy level per blow * High life-expectancy * Straight model

Položka č. TFC-257HTO
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 7.9
Údery (1/min) 4000
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Požadovaný objem vzduchu 402
Ambalat la 1

Technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 7.9
Údery (1/min) 4000
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Požadovaný objem vzduchu 402
Značka Toku
Váha kusu (g) 1730
HS kód

Popis

The TFC-257H is by its long stroke and high energy level ultimately usefull for picking of joints, but can also be used for chipping of welding seams and light diecast working. Characteristics: * Pull-to-release chisel retainer * High energy level per blow * High life-expectancy * Straight model

Čísla materiálu

Položka č. TFC-257HTO
EAN 8717981189489
UBB 500619088155
UNSPSC 27111602
Číslo materiálu výrobcu TFC-257H
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.