text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou / termo plastová Nerezoceľ A2 3,0X10MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 3 mm
Dĺžka 10 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Forming thread for plastics
Váha kusu (g) 0.42
HS kód

Rozmery

D (mm) 3
dk 5.5
k 2.05
L (mm) 10
Čís. krížovej drážky 1

Čísla materiálu

Položka č. 51801.030.010
EAN 8715494554930
UBB 500634649080
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.