text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Ihlový mlynček 3 mm 10 mm zdvih 1/4“ PT vstup vzduchu 12000p/min 13,3m/s²


This Toku needle-scaler is developed for operations of longer use, has an extremely high frequency and is meant for industrial use. Characteristics: * Good ergonomics, well balanced * For lefthanded as well as righthanded use * Easy exchange of needles

Položka č. TFC-N200TO
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Údery (1/min) 12000
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Požadovaný objem vzduchu 246
Značka Toku
Ambalat la 1

Technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Údery (1/min) 12000
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Požadovaný objem vzduchu 246
Značka Toku
Váha kusu (g) 1234.8
HS kód

Popis

This Toku needle-scaler is developed for operations of longer use, has an extremely high frequency and is meant for industrial use. Characteristics: * Good ergonomics, well balanced * For lefthanded as well as righthanded use * Easy exchange of needles

Čísla materiálu

Položka č. TFC-N200TO
EAN 8717981062553
UBB 500619088239
UNSPSC 27111602
Číslo materiálu výrobcu TFC-N200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.