text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota vŕtačka YRD-8N BK 3/8X24UNF


This Yokota drill is suitable for industrial applications. The two-step trigger allows easy setting of the drill tip at first stage, and afterward high rpm for maximum drilling-speed. Characteristics: * Compact and lightweight * Low vibrationlevel * Exhaust through grip, with silencer * Ergonomic design * Includes 10 mm key-less drill chuck

Položka č. E2016.000.115
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 8 - 10
Voľnobežné otáčky (1/min) 1900
Značka Yokota
Váha kusu (g) 1300
HS kód
Ambalat la 1

Technické údaje

Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 8 - 10
Voľnobežné otáčky (1/min) 1900
Značka Yokota
Váha kusu (g) 1300
HS kód
Type Air Drill

Popis

This Yokota drill is suitable for industrial applications. The two-step trigger allows easy setting of the drill tip at first stage, and afterward high rpm for maximum drilling-speed. Characteristics: * Compact and lightweight * Low vibrationlevel * Exhaust through grip, with silencer * Ergonomic design * Includes 10 mm key-less drill chuck

Čísla materiálu

Položka č. E2016.000.115
EAN 8717981000685
UBB 500504316620
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu YRD-8NBK
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.