text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázový kľúč Toku MI-4500ELR


This industrial impact wrench by Toku has proven capabilities. The MI-4500ELR is developed for tightening and untightening apllications. The closed hammer mechanism can virtually not be damaged hence applicable for heavy duty applications. The energy is directly converted to the anvil for maximum power and minimal maintenance. The tool is suitable for the heaviest use in the industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact * Power adjustable, 4 positions * Long anvil

Položka č. MI-4500ELRTOK
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1 palec
Voľnobežné otáčky (1/min) 3700
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 2900
Maximálny uťahovací moment (Nm) 2900
Ambalat la 1

Technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1 palec
Voľnobežné otáčky (1/min) 3700
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 2900
Maximálny uťahovací moment (Nm) 2900
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 45
Značka Toku
Váha kusu (g) 15986.25
HS kód
Type Impact Wrench

Popis

This industrial impact wrench by Toku has proven capabilities. The MI-4500ELR is developed for tightening and untightening apllications. The closed hammer mechanism can virtually not be damaged hence applicable for heavy duty applications. The energy is directly converted to the anvil for maximum power and minimal maintenance. The tool is suitable for the heaviest use in the industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact * Power adjustable, 4 positions * Long anvil

Čísla materiálu

Položka č. MI-4500ELRTOK
EAN 8717981148332
UBB 500619058869
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu MI-4500ELR
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.