text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hliníkový rázový kľúč 3/4„ štvorhranný pohon 1700Nm 3/8“ 5700RPM


Položka č. 2A592614
Šírka 93
Výška 233
Dĺžka (m) 222
Hmotnosť stroja (kg) 5.6
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.2
Vloženie nástroja 3/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 5700
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka 93
Výška 233
Dĺžka (m) 222
Hmotnosť stroja (kg) 5.6
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.2
Vloženie nástroja 3/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 5700
Max. prevádzkový tlak (psi) 89.923
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 3/8 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 1700
Maximálny uťahovací moment (Nm) 1495
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Impulzný ovládač Áno
Požadovaný objem vzduchu 193
Značka Facom
Váha kusu (g) 6469
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 2A592614
EAN 3148519189971
UBB 500637291286
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu NK.1000F2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.