text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Zastřihávač plotu UNIVERSALHEDGEPOLE


Položka č. 2X488645
Menovité napätie (V) 18
Dĺžka (m) 43
Kapacita batérie (Ah) 2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3.6
Vzdialenosť nožov (mm) 16
Počet rezov pri voľnobehu (1/min) 2200
Dĺžka meča (mm) 43
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Dĺžka (m) 43
Kapacita batérie (Ah) 2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3.6
Vzdialenosť nožov (mm) 16
Počet rezov pri voľnobehu (1/min) 2200
Dĺžka meča (mm) 43
Využiteľná dĺžka noža (mm) 43

Čísla materiálu

Položka č. 2X488645
EAN 3165140888042
UBB 500679493675
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06008B3000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.