text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták čierny 22 x 400 mm


Položka č. 8K537321
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia SDS-plus
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 400
Priemer vrtáka (mm) 22
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia SDS-plus
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 331
HS kód
Type Formwork & Installation Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 8K537321
EAN 3165140104067
UBB 500512681882
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 2608597412
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.