text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Príklepové stroje GSB 18V-25


Položka č. 0K950334
Menovité napätie (V) 18
Šírka 73
Výška 203
Dĺžka (m) 174
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Šírka 73
Výška 203
Dĺžka (m) 174
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Max. krútiaci moment (Nm) 45
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm) 10
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 10
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 21-45
Max. počet zdvihov (1/min) 27000
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0-500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0-1900
Počet dodaných batérií 2
Značka Bosch
Váha kusu (g) 5120
HS kód
Model GSB 18V-25
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Položka č. 0K950334
EAN 4059952635705
UBB 500573757639
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 06019K3306
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.