Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
2X654115
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
Bosch Kovové vrták 7,1X69X109MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2X654115
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm)
7.1
Systém uchytenia
Iné
Dĺžka rezu (mm)
69
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
So stredovým vrtákom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
109
Priemer vrtáka (mm)
7.1
Priemer šachty (mm)
7.1
Systém uchytenia
Iné
Dĺžka rezu (mm)
69
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Vhodné pre kameň
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Nie
Zásuvná os s plochým koncom
Nie
Rezný materiál
HSS
Vhodný na prevŕtanie
Nie
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Áno
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
275
HS kód
Zobraziť
Type
Metal Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2X654115
EAN
3165140475068
UBB
500648561362
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608585501