text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Priamočiaru pílu GST 160CE + 5DLG ACC

Položka č. B4500.000.110
Zdvih (mm) 26
Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 800
Hmotnosť stroja (kg) 2.2
Hĺbka rezu v dreve (mm) 160
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min) 800
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20

Technické údaje

Zdvih (mm) 26
Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 800
Hmotnosť stroja (kg) 2.2
Hĺbka rezu v dreve (mm) 160
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min) 800
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm) 10
Značka Bosch
Váha kusu (g) 5000
HS kód
Model GST 160 CE
Type Jig Saw

Čísla materiálu

Položka č. B4500.000.110
EAN 3165140746250
UBB 500620054212
UNSPSC 27111508
Číslo materiálu výrobcu 0601517000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.