text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery


Položka č. 3Y255613
Menovité napätie (V) 18
Výška 203
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Výška 203
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Max. krútiaci moment (Nm) 45
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 45
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 0.9
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1900
Značka Bosch
Váha kusu (g) 3200
HS kód
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Položka č. 3Y255613
EAN 4059952605623
UBB 500581953196
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019K3201
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.