text.skipToContent text.skipToNavigation

Nožnice Bessey D08L ľavé 230 mm


Špeciálna plochá rezná hlava umožňuje rezanie v najužšom polomere. Na priebežné, rovné a zakrivené rezy. Hrany s mikrozúbkami na protišmykovú prácu. K dispozícii v pravom alebo ľavom rezacom vyhotovení

Položka č. E0412.108.230
Dĺžka čepele (mm) 27
Dĺžka (m) 230
Prevádzka Universal
Max. hrúbka dosky (mm) 1.2
Priamy model Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 27
Dĺžka (m) 230
Prevádzka Universal
Max. hrúbka dosky (mm) 1.2
Priamy model Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 380
HS kód

Popis

Špeciálna plochá rezná hlava umožňuje rezanie v najužšom polomere. Na priebežné, rovné a zakrivené rezy. Hrany s mikrozúbkami na protišmykovú prácu. K dispozícii v pravom alebo ľavom rezacom vyhotovení

Čísla materiálu

Položka č. E0412.108.230
EAN 4010220000014
UBB 500570798529
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu D08L
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.