text.skipToContent text.skipToNavigation

Bata Bezpečnostná obuv veľkosť 45


Položka č. 5S442104
Dizajn Vysoký členok
Typ Topánka
Testované na ESD Nie
S ochrannou doskou proti nechtom Nie
S chráničom metatarzov Nie
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Nie
Pohlavie Unisex
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Vysoký členok
Typ Topánka
Testované na ESD Nie
S ochrannou doskou proti nechtom Nie
S chráničom metatarzov Nie
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Nie
Pohlavie Unisex
Detský model Nie
Široký strih Nie
So zosilneným členkom Nie
S nárazovým/tuhým uzáverom Nie
S vyberateľnou stielkou Áno
Materiál medzipodrážky Plast
Odolnosť proti pošmyknutiu podľa normy ISO 20344:2011 SRB
Tepelná izolácia podrážky (HL) Áno
Studená izolácia podrážky (CL) Áno
Odolnosť voči palivám a olejom (FO) Nie
Podrážka odolná voči uhľovodíkom (ORO) Nie
Podrážka odolná voči horúcemu kontaktu do 300 °C Nie
Bezpečnostná kategória obuvi podľa normy ISO 20345:2011 s2
Značka Bata
Váha kusu (g) 800
HS kód
Type Safety Shoe

Čísla materiálu

Položka č. 5S442104
EAN 8712843498631
UBB 500635578262
UNSPSC 46181605
Číslo materiálu výrobcu TRAXX 92_45
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.