text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Workshop súbor 186 4-186-07-2-0 DUN


For sharpening all types of saw with fine universal teething.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces triangular single cut, edges single cut tapering towards the tip.Industry pack unhandled

Položka č. S5324.186.175
Tvar Troj-štvorcový
Celková dĺžka (mm) 175
Šírka čepele (mm) 9.8
Výška čepele (mm) 9.8
Tvar rezu Single-Cut
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Tvar Troj-štvorcový
Celková dĺžka (mm) 175
Šírka čepele (mm) 9.8
Výška čepele (mm) 9.8
Tvar rezu Single-Cut
Počet rezov 2
Značka Bahco
Váha kusu (g) 30.5
HS kód

Popis

For sharpening all types of saw with fine universal teething.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces triangular single cut, edges single cut tapering towards the tip.Industry pack unhandled

Čísla materiálu

Položka č. S5324.186.175
EAN 7311518021238
UBB 400135502450
UNSPSC 27111900
Číslo materiálu výrobcu 4-186-07-2-0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.