text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Workshop súbor 186 4-186-06-2-0 DUN


For sharpening all types of saw with fine universal teething.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces triangular single cut, edges single cut tapering towards the tip.Industry pack unhandled

Položka č. S5324.186.150
Tvar Iné
Dĺžka čepele (mm) 150
Šírka čepele (mm) 8.4
Výška čepele (mm) 8.4
Tvar rezu Single-Cut
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Tvar Iné
Dĺžka čepele (mm) 150
Šírka čepele (mm) 8.4
Výška čepele (mm) 8.4
Tvar rezu Single-Cut
Počet rezov 2
Značka Bahco
Váha kusu (g) 7.85
HS kód

Popis

For sharpening all types of saw with fine universal teething.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces triangular single cut, edges single cut tapering towards the tip.Industry pack unhandled

Čísla materiálu

Položka č. S5324.186.150
EAN 7311518021221
UBB 400135502377
UNSPSC 27111900
Číslo materiálu výrobcu 4-186-06-2-0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.