text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták čierny 18 x 400 mm

Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Zobraziť všetko dĺžky
Priemer vrtáka (mm)
Zobraziť všetko priemery
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 400
Priemer vrtáka (mm) 18
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 0.302
HS kód
Type Formwork & Installation Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. B4984.180.400
EAN 3165140059466
UBB 500577127268
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 2608596340

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.