text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Squared súbor 160 1-160-10-1-0


For filing grooves, rectangular holes, inside corners and for fine-adjustment of cutting tools.Shape: Surfaces tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Položka č. S5310.001.250
Tvar Štvorhranné
Celková dĺžka (mm) 250
Šírka čepele (mm) 10
Výška čepele (mm) 10
Tvar rezu Dvojitý rez
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Tvar Štvorhranné
Celková dĺžka (mm) 250
Šírka čepele (mm) 10
Výška čepele (mm) 10
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 1
Značka Bahco
Váha kusu (g) 160
HS kód

Popis

For filing grooves, rectangular holes, inside corners and for fine-adjustment of cutting tools.Shape: Surfaces tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Čísla materiálu

Položka č. S5310.001.250
EAN 7311518019877
UBB 400135250803
UNSPSC 27111900
Číslo materiálu výrobcu 1-160-10-1-0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.