text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco sekáč 1031 6 mm


Comfortable red plastic compound handle fits comfortably into the hand.Precision ground blade for maximum sharpness.Varnished blade for increased rust resistance.Hardened and tempered high quality steel for long-lasting performance with 4 mm to 40 mm size range.Protective holster and tip protector included.Standards: ISO 2729

Položka č. K0271.060.001
Celková dĺžka (mm) 140
Šírka sekáča (mm) 6
Materiálová rukoväť Plast
Značka Bahco
Váha kusu (g) 97
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 140
Šírka sekáča (mm) 6
Materiálová rukoväť Plast
Značka Bahco
Váha kusu (g) 97
HS kód

Popis

Comfortable red plastic compound handle fits comfortably into the hand.Precision ground blade for maximum sharpness.Varnished blade for increased rust resistance.Hardened and tempered high quality steel for long-lasting performance with 4 mm to 40 mm size range.Protective holster and tip protector included.Standards: ISO 2729

Čísla materiálu

Položka č. K0271.060.001
EAN 7314150025428
UBB 427130001170
UNSPSC 27111906
Číslo materiálu výrobcu 1031-6
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.