text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Round file 230 1-230-12-1-0


For filing holes, large fillets and concave surfaces.Shape: Tapered towards the point.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Položka č. S5316.001.300
Tvar Okrúhly
Dĺžka čepele (mm) 300
Priemer čepele (mm) 12
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 1
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar Okrúhly
Dĺžka čepele (mm) 300
Priemer čepele (mm) 12
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 1
Značka Bahco
Váha kusu (g) 250
HS kód

Popis

For filing holes, large fillets and concave surfaces.Shape: Tapered towards the point.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Čísla materiálu

Položka č. S5316.001.300
EAN 7311518020361
UBB 400135151316
UNSPSC 27111900
Číslo materiálu výrobcu 1-230-12-1-0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.