text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Round file 230 1-230-08-3-0


For filing holes, large fillets and concave surfaces.Shape: Tapered towards the point.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Položka č. S5316.003.200
Celková dĺžka (mm) 200
Šírka čepele (mm) 8
Výška čepele (mm) 8
Počet rezov 3
Značka Bahco
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 200
Šírka čepele (mm) 8
Výška čepele (mm) 8
Počet rezov 3
Značka Bahco
Váha kusu (g) 77
HS kód

Popis

For filing holes, large fillets and concave surfaces.Shape: Tapered towards the point.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Čísla materiálu

Položka č. S5316.003.200
EAN 7311518020323
UBB 400135152223
UNSPSC 27111900
Číslo materiálu výrobcu 1-230-08-3-0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.