text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Frézovací kolík WRC dm 16 mm dĺžka hlavy 25 mm stopka dm 6 mm karbid, lesklý serr.


Položka č. 1H010099
Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 65
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Ozubenie Kríž (X)
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 65
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Ozubenie Kríž (X)
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 16
Tvar hlavice podľa DIN 8032 WRC
Značka Ruko
Váha kusu (g) 61
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 1H010099
EAN 4007140090751
UBB 500513986967
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 116024
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.