text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Plochý vrták do dreva 13


Plochý vrták na vŕtanie do dreva, dlhý typ. Plochý vrták s pozitívnym rezným uhlom čela pre vyššiu rýchlosť vŕtania ako s bežnými vrtákmi. Je vyrobený z tepelne spracovanej vysokouhlíkovej ocele. S kalenou čepeľou, s plochou časťou, kovanou priamo zo stopky. S brúsenou plochou časťou a stopkou. Stopka veľkosť 6 mm. Veľkosti od 6 do 38 mm s celkovou dĺžkou 400 mm. Lakované pre ochranu proti korózii.

Ambalat la 1

Popis

Plochý vrták na vŕtanie do dreva, dlhý typ. Plochý vrták s pozitívnym rezným uhlom čela pre vyššiu rýchlosť vŕtania ako s bežnými vrtákmi. Je vyrobený z tepelne spracovanej vysokouhlíkovej ocele. S kalenou čepeľou, s plochou časťou, kovanou priamo zo stopky. S brúsenou plochou časťou a stopkou. Stopka veľkosť 6 mm. Veľkosti od 6 do 38 mm s celkovou dĺžkou 400 mm. Lakované pre ochranu proti korózii.  

Čísla materiálu

Položka č. S5027.130.001
EAN 7311518045418
UBB 240153286101
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 9631-13-400
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.