text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Nastaviteľný kľúč 8075C 455mm


Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Chrome plated, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Položka č.
Dĺžka (m) 455
Max. otvorenie kľúča (mm) 53
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 15
Značka Bahco
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 455
Max. otvorenie kľúča (mm) 53
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 15
Značka Bahco
Váha kusu (g) 1665
HS kód
Model 80C
Type Adjustable Wrench

Popis

Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Chrome plated, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Čísla materiálu

Položka č. K0002.000.455
EAN 7314150007530
UBB 427123007812
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 8075 C

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.