text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco rúrkový kľúč 1936M 10 x 13 mm


Tubular, straight.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.Special steel of chrome-molybdenum.Standards: DIN 896-B

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 137
Veľkosť kľúča veľká (mm) 13
Veľkosť kľúča malá (mm) 10
Značka Bahco
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 137
Veľkosť kľúča veľká (mm) 13
Veľkosť kľúča malá (mm) 10
Značka Bahco
Váha kusu (g) 95
HS kód
Model 1936M
Type Socket Wrench

Popis

Tubular, straight.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.Special steel of chrome-molybdenum.Standards: DIN 896-B

Čísla materiálu

Položka č. L5580.010.013
EAN 7314151344146
UBB 203120131602
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 1936M-10-13

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.